樹脂ボール(ジュラコン(R))(インチサイズ)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08470446 品番 1-1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ジュラコン(R) 寸法(inch)1-1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08470358
2024-08-06
用途:
エアー工具のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

箱がびっくりするほどの大きなものでした。品物もきちんと梱包されております。品質にももんだいありませんでした。

2024-11-09
用途:
エアールーター用ストップバルブ

近くのホームセンターにも無いし ダメ元で 検索の結果ヒットしたので 他の商品と一緒に購入しました。

対象商品:
08470288
2024-03-19
用途:
コリンズのPTOのベアリング
医療・福祉・介護関連業

このサイズの樹脂ボールは貴重です、以前は代替品さえなかったです

対象商品:
08470437
2022-11-20
用途:
経年劣化部品の交換
いくみ 様 (サービス業)

丁度いいサイズであり、加工もしやすく、耐久性も良い。

対象商品:
08470437
2022-11-17
用途:
経年劣化部品の交換
いくみ 様 (サービス業)

丁度いいサイズであり、加工もしやすく、耐久性も良い。

対象商品:
08470403
2021-04-06
用途:
CPのマウスのボールの代替品
その他業種

CPのマウスのボールの代替品として購入しました。ピッタリ合って良かったです。

対象商品:
08470324
2019-10-21
用途:
高圧釜の安全弁内の球
教育・研究機関

4分の1インチ(6.35mm)を注文しました。もう少し小さめを注文すればよかったかと思いましたが、品物はきれいで完璧でした。

2019-11-28
用途:
池の水のポンプの自作の逆止弁(逆流防止弁)
運輸・通信業

※このボールは水に浮かず沈みます

池のポンプの停止後の塩ビパイプ内の呼び水が戻らないよう逆流を防止する弁に採用しました。
色々な逆流防止弁がありますが、フートバルブという安い製品がありますがそのままではパイプの途中に付けられませんし、
チャッキ弁(チャッキバルブ?チェックバルブ?)は高価であり金属製が多く重くポンプやパイプへの負荷や錆への心配がありました。
結局、自作で安くシンプルかつ軽量に作ることに決め、
塩ビパイプの異径ソケットとこのボールで作りました。
結果は良好で、ポリプロピレンボールと違い水に沈むのでしっかり弁の役目を果たしてくれてます。
普通の逆止弁にあるバネがないのでポンプへの抵抗も少なく済みました。
作ったばっかりなので耐久性と耐水性は不明です。

できれば、商品の詳細に質量を記載して欲しかったです。
インチをセンチに換算した値も記載とは言いませんが質量は重要だと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする