※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リピしてます。毎回じゃ無いですが黄色見がかった色目の異なるものがあります。個体差があるので星マイナスです。
アンテナローテーターの回転部のベアリングにステンレスボールと交互に使用
そこらで買えない部品を買えました。しっかり使えるもので満足しております。
ステンレスベアリングより反応が早いので使用に最適です。
古いエアーツールは部品がない また相棒を 救えました モノタロウ ありがとう
サイズや材質もいろいろとあって単価が安いので、複数買って、現物合わせで交換。激安で修理できて助かりました!
防除機の残量フロートに使用してます。水に浮きますし、赤く色を塗って使ってます。
可もなく不可もなし。・・・・・・・・・・・・・・・