※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N+RS G7  M 4 × 0.7 (P) 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08485242 N+RS G7  M 4 × 0.7 (P) 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08485242

非鉄用ロールタップ N+RS

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M4 ねじ径(mm)4.0 注文コード08485242 品番N+RS G7 M 4 × 0.7 (P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,590
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など195種類から選べます 他の種類を見る

タップ振れ精度向上、新型ブランク形状の採用で高速・精密加工に対応。
ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担が軽減され、寿命アップを実現。さらに溶着の発生を抑制、加工トルクの軽減を実現。
食い付き部の最適設計により、各山に懸かる加工負担が軽減、スムーズな盛り上げと長寿命が可能。
ネック付き形状を採用。
ねじ部山頂にラウンド形状を採用、加工めねじの谷割を防ぎ強度アップ。

ねじの種類M ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 材質高速度工具鋼(HSS) 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様通り穴加工用 ピッチ0.7 寸法L(mm)52 等級G7 寸法d(mm)5 ねじ径(mm)4.0 タップの種類盛上げタップ 食付き部の山数4山(通り穴用) 表面処理NI(窒化処理) 寸法l(mm)11 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H シャンク径d(Φmm)5 食付4P(通り穴用) 寸法k(mm)4 適合被削材種アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物 凸数4 寸法lk(mm)7 シャンク径(mm)5 メーカー商品コードNRSP74.0IP
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08485242 N+RS G7 M 4 × 0.7 (P) 02257632 N+RS G7 M4 × 0.7 P 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 929 税込1,022 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845912
2021-08-30
用途:
治具加工時

切り屑が出なくてねじ込みに適度な抵抗が残るので、仮止め作業がしやすく助かります。

対象商品:
34845921
2017-04-26
用途:
タップ加工用

普通に使用できます。改善要望は特にありません。以上

対象商品:
34845991
2015-11-26
用途:
ネジ切加工
岡部工業 様

MCで25,000カ所のネジが切れ、安価なので満足です。レビューの注意書きに他企業の情報は遠慮せよとありますが、それでは比較にならないと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする