N+RZ G5  M 3 × 0.5 (B) スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08485355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N+RZ G5  M 3 × 0.5 (B) スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08485355 N+RZ G5  M 3 × 0.5 (B) スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08485355

スチール用ロールタップ N+RZ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M3 注文コード08485355 品番N+RZ G5 M 3 × 0.5 (B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,590
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る

タップ振れ精度向上、新型ブランク形状の採用で高速・精密加工に対応。
ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担が軽減され、寿命アップを実現。さらに溶着の発生を抑制、加工トルクの軽減を実現。
食い付き部の最適設計により、各山に懸かる加工負担が軽減、スムーズな盛り上げと長寿命が可能。
ネック付き形状を採用。
ねじ部山頂にラウンド形状を採用、加工めねじの谷割を防ぎ強度アップ。

ねじの種類M ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様止まり穴加工用 公差G5 ねじピッチ0.5 寸法L(mm)46 等級G5 寸法d(mm)4 呼びM3 タップの種類盛上げタップ 食付き部の山数2山(止まり穴用) 表面処理OX(酸化処理) 寸法l(mm)9 めねじの種類メートルねじ めねじの等級2B 食付2P(止まり穴用) 寸法k(mm)3.2 適合被削材種低炭素鋼・中炭素鋼 凸数4 寸法lk(mm)6 メーカー商品コードNRZP53.0GB
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08485355 N+RZ G5 M 3 × 0.5 (B) 02258183 N+RZ M3 × 0.5 B G5 スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 989 税込1,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
タップ立てに

ヤマワ製だけあって精度も高く切削タップと違いロールタップなのでキリコも出ないので作業効率が良い。
反面下穴に0.01mm単位の精度が求められるのが難点だがロールタップの仕様上やむを得ないことかと。

対象商品:
34846183
2018-01-12
用途:
メーカー部品の量産加工

商品は指定品ですので品質は問題なく
納期、価格とも満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
34846104
2016-06-20
用途:
部品生産

加工消耗品の為、同商品なのに他店より安く購入でき助かっております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする