※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)
内容量1本
ねじ径M4
注文コード08485416
品番N+RZ G5 M 4 × 0.7 (B)
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など196種類から選べます
他の種類を見る
タップ振れ精度向上、新型ブランク形状の採用で高速・精密加工に対応。
ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担が軽減され、寿命アップを実現。さらに溶着の発生を抑制、加工トルクの軽減を実現。
食い付き部の最適設計により、各山に懸かる加工負担が軽減、スムーズな盛り上げと長寿命が可能。
ネック付き形状を採用。
ねじ部山頂にラウンド形状を採用、加工めねじの谷割を防ぎ強度アップ。