※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
コーティングロールタップ R+V
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
6
注文コード
08485696
品番
R+V G6 M 6 × 1 (B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,430
この商品は
呼び寸法・ねじ径・ピッチ
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
6
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
止まり穴加工用
公差
G6
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
62
等級
G6
寸法d(mm)
6
呼び
M6
タップの種類
盛上げタップ
食付き部の山数
2山(止まり穴用)
表面処理
TiNコーティング
寸法l(mm)
15
めねじの種類
メートルねじ
めねじの等級
6H
食付
2P(止まり穴用)
寸法k(mm)
4.5
適合被削材種
低炭素鋼・中炭素鋼・熬Y素鋼
凸数
4
寸法lk(mm)
7
メーカー商品コード
RVP66.0MB
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08485696
R+V G6 M 6 × 1 (B)
34846454
R+V M6 X 1 B G6
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました