- ハイブリッド (ハイブリッド車専用マイクロロン) マイクロロン 08500336

ハイブリッド (ハイブリッド車専用マイクロロン)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(236mL) 注文コード08500336 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

航空機用から開発されたXAをベースに、現行ハイブリッド車に合わせて、溶媒の設計からレジン量や粒径分布などの最適化を図りました。また、アイドリングが難しいハイブリッド車の特性に合わせて速効性を持たせ、約2時間(約100km)で定着するように設計しています。
マイクロロン処理で摩擦を低減し磨耗を防ぐことによって、エンジンの振動やノイズを抑え快適なエンジンの状態をできる限り長持ちさせます。また、コンプレッションが向上し、燃焼効率が高まりパワーアップします。もちろん燃費もさらに向上することが期待できます。

適合車ハイブリッド車 使用の目安排気量1500mLまで 容量(オンス)8 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08500336
2020-08-22
用途:
再処理

新車購入時に処理しましたが、10万kmを超えたので再処理のために購入しました。
今の所問題は出てないですね。

対象商品:
08500345
2020-02-10
用途:
エンジンオイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

IS300h走行7万キロで使用しました、エンジン音が静かになり加速時やエンジン始動時のショックが低減され燃費も約19〜20km/Lと効果を実感しています。定期的に使用したいと思っています。

対象商品:
08500345
2018-05-19
用途:
プリウスのエンジンオイル交換時
その他業種

前回は非常に満足しています。約16万km乗っているが、燃費(25km/L)が非常に良いです。今回で二回目ですが入れたての為、評価出来ません。

対象商品:
08500345
2015-10-15
用途:
マイカーメンテナンス

以前乗っていたアメ車OHVエンジンに使ってとてもよかったのでリピート
国産エンジンは初めて、どうなるでしょうか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする