曜日別特売
CPMH090304HQ CA5525 チップ CPMH-HQ 京セラ 08505585

CPMH090304HQ CA5525 チップ CPMH-HQ 京セラ 08505585
CPMH090304HQ CA5525 チップ CPMH-HQ 京セラ 08505585

チップ CPMH-HQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
材質CA5525
切刃長さ(mm)9.7
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード08505585品番CPMH090304HQ CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

ブライトゴールドコーティング特殊表面処理により、超平滑表面実現
鋼の高速高能率加工を実現

切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525トラスコ品番652-3251種別ポジ材質CA5525形状ひし形80°被削材P(炭素鋼・合金鋼)寸法A(mm)9.525厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)4.5切削領域仕上げ~中角度α(°)11穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする