絶縁種別A
容量(VA)200
1次電圧(240V)・230V・(220V)・(210V)・200V・(190V)・0
2次電圧120V・110V・100V・0・E
仕様静電シールド、接地端子付
種別単相複巻
質量(kg)約4.5
端子形状アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)115
外形寸法W(mm)108
外形寸法H(mm)116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×115×116
回路方式単相・複巻
取付寸法A(mm)75
取付寸法B(mm)73
取付寸法C(mm)48
取付穴E(mm)6×10
取付穴F(mm)4
端子ねじ(mm)M4
1次電圧(V)(240)-230-(220)-(210)-200-(190)-0
2次電圧(V)120-110-100-0-E