※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M21-300E マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機 08521746 M21-300E マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機 08521746

マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(240V)・230V・(220V)・(210V)・200V・(190V)・0 1次電圧(V)(240)-230-(220)-(210)-200-(190)-0 2次電圧120V・110V・100V・0・E 2次電圧(V)120-110-100-0-E 注文コード08521746 品番M21-300E
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は1次電圧・2次電圧など30種類から選べます 他の種類を見る

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能
入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

絶縁種別A 容量(VA)300 1次電圧(240V)・230V・(220V)・(210V)・200V・(190V)・0 2次電圧120V・110V・100V・0・E 仕様静電シールド、接地端子付 種別単相複巻 質量(kg)約5.8 端子形状アップねじ式端子台 外形寸法D(mm)110 外形寸法W(mm)128 外形寸法H(mm)128 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×110×128 回路方式単相・複巻 取付寸法A(mm)97 取付寸法B(mm)70 取付寸法C(mm)68 取付穴E(mm)6.5×12 取付穴F(mm)5 端子ねじ(mm)M4 1次電圧(V)(240)-230-(220)-(210)-200-(190)-0 2次電圧(V)120-110-100-0-E
注意
個人宅への配送は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08530776
2018-04-12
用途:
機械のメンテナンス

何の問題もなく、良い商品でした。またの機会有ればリピーターになれそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする