※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
1次電圧(480V)・460V・(440V)・(420V)・400V・(380V)・0
1次電圧(V)(480)-460-(440)-(420)-400-(380)-0
2次電圧120V・110V・100V・0・E
2次電圧(V)120-110-100-0-E
注文コード08521807
品番M41-300E
参考基準価格(税別)¥24,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能
入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。