※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC21-750 単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機 08521992 SC21-750 単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機 08521992

単相 複巻 変圧器 SCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08521992 品番 SC21-750
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

絶縁種別E 容量(VA)750 1次電圧220V-200V-0 2次電圧110V-100V-0 種別単相複巻変圧器 質量(kg)約9.2 端子形状アップねじ式端子台 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×150×145 取付寸法A(mm)110 取付寸法B(mm)92 取付寸法C(mm)76 取付穴E(mm)6.5×12 取付穴F(mm)5 端子ねじ(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする