SC21-200E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機 08522062 SC21-200E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機 08522062

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08522062 品番 SC21-200E
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

絶縁種別E 容量(VA)200 1次電圧220V-200V-0 2次電圧110V-100V-0-E 仕様静電シールド付 トラスコ品番451-4262 種別単相複巻 材質銅・鉄・樹脂 質量(kg)約4.2 周波数(Hz)50/60 端子形状アップねじ式端子台 外形寸法D(mm)117 外形寸法W(mm)108 外形寸法H(mm)118 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×117×118 回路方式単相・複巻 取付寸法A(mm)75 取付寸法B(mm)73 取付寸法C(mm)48 取付穴E(mm)6×10 取付穴F(mm)4 端子ねじ(mm)4 1次電圧(V)220-200-0 2次電圧(V)110-100-0-E
注意
※個人宅への配送は致しかねます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
盤内変圧に
アテック 様

特に問題はありません。
普通です。
入荷も速かったので良かったです。

対象商品:
08522044
2023-06-27
用途:
制御盤内のメンテナンスAC100V電源用

小型で端子構造が良い。一次側と二次側の端子カバー色の区別でわかる点。

1人が参考にしています
対象商品:
08522035
2021-10-21
用途:
200vのコンプレッサーのオートドレンを100v使用のオートドレンで使う為

商品は直ぐに届きました。
分かりやすく扱いやすい良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
08522087
2021-02-04
用途:
200Vしか内環境で100V機器を使用する
有限会社イシデン 様 (建設業・工事業)

電圧タップが1次側2次側共にあるのでほぼ希望の電圧が得られる。

1人が参考にしています
対象商品:
08522123
2018-03-28
用途:
電源絶縁に使用
株式会社城山 様

無負荷電流が少なく、端子強度も強く満足です。静電シールド効果は未確認です。

対象商品:
08530925
2016-06-16
用途:
100Vの発電機しか設置していない船舶に200Vのエアコンを取り付けた
有限会社岡電機商会 様

接続端子は、ボートで接続するようにした方がよかった
現用端子だと電線の種類が限られる
複数の電線を接続すると振動により断線しやすい

1人が参考にしています
対象商品:
08522114
2016-08-15
用途:
動力操作盤の電源&照明用電源
農・林・水産業

取付が簡単で大変満足いしております。

対象商品:
08522044
2015-07-04
用途:
モニター電源のコンセントを200から100に変える。
建設業・工事業

結線の作業がしやすいかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする