スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08522534
品番
PC41-100
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁種別
A
容量(VA)
100
1次電圧
440V-400V-380V-0
2次電圧
110V-100V-0
種別
単相複巻
質量(kg)
約2.7
端子形状
アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)
102
外形寸法W(mm)
96
外形寸法H(mm)
103
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×102×103
取付寸法A(mm)
59
取付寸法B(mm)
60
取付寸法C(mm)
40
取付穴E(mm)
5.5×10
取付穴F(mm)
4
端子ねじ(mm)
M4
1次電圧(V)
440-400-380-0
2次電圧(V)
110-100-0