スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08522552
品番
PC41-300
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁種別
A
容量(VA)
300
1次電圧
440V-400V-380V-0
2次電圧
110V-100V-0
種別
単相複巻
質量(kg)
約5.3
端子形状
アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)
110
外形寸法W(mm)
128
外形寸法H(mm)
131
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×110×131
取付寸法A(mm)
97
取付寸法B(mm)
70
取付寸法C(mm)
68
取付穴E(mm)
6.5×12
取付穴F(mm)
5
端子ねじ(mm)
M4
1次電圧(V)
440-400-380-0
2次電圧(V)
110-100-0