スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
2次電圧
220V-200V-0
容量(VA)
30
注文コード
08522604
品番
PC42-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
2次電圧・容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁種別
A
容量(VA)
30
1次電圧
440V-400V-380V-0
2次電圧
220V-200V-0
種別
単相複巻変圧器
質量(kg)
約1.3
端子形状
アップねじ式端子台
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×88×92
取付寸法A(mm)
55
取付寸法B(mm)
49
取付寸法C(mm)
35
取付穴E(mm)
4.5×8
取付穴F(mm)
4
端子ねじ(mm)
4