※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH1-125 単相 複巻 変圧器 SHシリーズ スワロー電機 08523182 SH1-125 単相 複巻 変圧器 SHシリーズ スワロー電機 08523182

単相 複巻 変圧器 SHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08523182 品番SH1-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

1次巻線と2次巻線が分離し、電気的に絶縁されています。
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

絶縁種別A 容量(A)5 1次電圧100V-0 2次電圧12V-0 種別単相複巻変圧器 質量(kg)約1.7 端子形状アップねじ式端子台 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×98×95 端子M4 取付寸法A(mm)57 取付寸法B(mm)56 取付寸法C(mm)35 取付穴E(mm)5.5×10 取付穴F(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする