※使用例

AN-DH008-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524364 AN-DH008-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524364 AN-DH008-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524364 AN-DH008-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524364 AN-DH008-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524364

ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ヘアライン仕上 注文コード08524364 品番AN-DH008-HL
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は材質/仕上・仕上など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。

寸法A(mm)36 寸法D1(mm)112 寸法D2(mm)82 用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)107 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6768-11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする