ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 仕様扉付き使用温度:0〜40 ℃ 注文コード08524486 品番AZ-GD310(HL)
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質/仕上・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ソフトクローズ機能付です。
手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。

仕様
扉付き
使用温度:0〜40 ℃
オプション
ステンレス鋼製 屑入投入口ガイド AZ-SLP型(ゴミがこぼれ落ちるのを防ぎます)
開放ストッパー AZ-ST
寸法A(mm)310 寸法B(mm)220 寸法C(mm)64 寸法D(mm)310 寸法E(mm)244.7 寸法H(mm)294 寸法P(mm)140 寸法W(mm)384 用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)2236 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-31
注意
縦使い専用です。
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37958374
2022-08-03
用途:
既設ダストボックスの蓋の交換
近三商事株式会社 様 (不動産業)

既設ダストボックスの蓋がピタッと閉まらなくなり、交換のために購入しました。ロゴのマークが旧製品とは違うようでしたが機能的に問題ありません。

対象商品:
37958374
2022-06-22
用途:
店舗改装工事紙コップ等ごみ入れ制作時
株式会社笹神斎藤工務店 様 (建設業・工事業)

しっかりした作りでいいと思います。他に色の選択肢があると、いいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする