スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08531135
品番
PC42-2000
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁種別
E
容量(VA)
2000
容量(kVA)
2
1次電圧
440V-400V-380V-0
2次電圧
220V-200V-0
種別
単相複巻
質量(kg)
約22
端子形状
アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)
190
外形寸法W(mm)
180
外形寸法H(mm)
190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×190×190
取付寸法A(mm)
120
取付寸法B(mm)
134
取付寸法C(mm)
-
取付穴E(mm)
10×20
取付穴F(mm)
-
端子ねじ(mm)
M5
1次電圧(V)
440-400-380-0
2次電圧(V)
220-200-0