※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フックスケールミニ(無検定)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)150/151 注文コード08539852 品番KL-HS-150-MINI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品はひょう量など3種類から選べます 他の種類を見る

わずか2.9kg〜、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。

種類フックスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)150/151 目量(kg)0.05/0.1 質量(kg)2.9 本体寸法(mm)240×118×148 材質ステンレス 連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時) 電源単3乾電池×6本(付属) 付属品アルカリ乾電池(単3型):6個 検定対象外 センサーロードセル方式 トラスコ品番449-2391 ひょう量単位kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08539852 KL-HS-150-MINI 53064367 KL-HS-150-MINI/1-3区 フックスケールミニ150kg(無検定) クボタ計装 フックスケールミニ150kg(無検定) クボタ計装 1台 159,800 税込175,780 表示の商品は一例です。ご自身の使用地区をご確認の上、ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする