曜日別特売
KL-HS-60-MINI フックスケールミニ(無検定) クボタ計装 08539877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL-HS-60-MINI フックスケールミニ(無検定) クボタ計装 08539877
KL-HS-60-MINI フックスケールミニ(無検定) クボタ計装 08539877
KL-HS-60-MINI フックスケールミニ(無検定) クボタ計装 08539877
KL-HS-60-MINI フックスケールミニ(無検定) クボタ計装 08539877

フックスケールミニ(無検定)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
ひょう量(kg)60/60.5
目量(kg)0.02/0.05
内容量1台注文コード08539877品番KL-HS-60-MINI
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。

種類フックスケール表示形式デジタルひょう量(kg)60/60.5目量(kg)0.02/0.05質量(kg)2.9本体寸法(mm)240×118×148材質ステンレス連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)電源単3乾電池×6本(付属)付属品アルカリ乾電池(単3型):6個検定対象外センサーロードセル方式トラスコ品番449-2412ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする