※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチテスタ
ラインチェッカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(N・m)
050〜1000
注文コード
08541864
品番
LC1000N3
参考基準価格(税別)
¥521,200
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。
用途
ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
付属品
アダプタスクエア(メス)12.7、19.0
トラスコ品番
432-7268
全長(mm)
500
質量(kg)
34
差込角(mm)
25.4
全幅(mm)
290
電源
AC100〜240V 50/60Hz自動シフト
全高(mm)
186
目盛
0.200N・m
測定精度
±1%+1dgt
データ出力
RS232C準拠
データメモリ
1000データ(カウント、時分、トルクデータ)
測定モード
PEAK/RUN
ゼロ調整範囲
Cキー、電源のOFF/ONによるオートゼロ
測定範囲(N・m)
050〜1000
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。