ナカトミ
ナカトミの 冷房用品
ナカトミの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
ナカトミの 除湿機
除湿機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08542266
品番
DM-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途
工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。
仕様
電源コード付属なし
トラスコ品番
448-9535
質量(kg)
80
タイプ
コンプレッサー式
電源(V)
三相200
タンク容量(L)
25
消費電力(W)(50/60Hz)
1850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×500×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08542266
DM-30
19866762
DM-30
除湿機
ナカトミ
1台
¥
269,920
税込
¥
296,912
注文コードが変更になりました