※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の レンズ
TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08553387
品番
TML-4.0X-45
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
2.0 ×〜 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
45
鏡筒長(mm)
159
光学倍率
4
用途
鏡面ワークに非常に適しています
全長(mm)
(金枠)158
質量(g)
75
分解能(μm)
2.8
倍率×(14インチモニター)
約132(2/3 Inch CCD)、約180(1/2 Inch CCD)、約240(1/3 Inch CCD)
被写界深度(mm)
0.12
実視野(縦×横×対角(mm))
1.65×2.2×2.75 (2/3 Inch CCD)、1.2×1.6×2 (1/2 Inch CCD)、0.9×1.2×1.5 (1/3 Inch CCD)