※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の レンズ
TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08553423
品番
TML-5.0X-30
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
2.0 ×〜 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
30
鏡筒長(mm)
133
光学倍率
5
用途
鏡面ワークに非常に適しています
全長(mm)
(金枠)132
質量(g)
61
分解能(μm)
2.1
倍率×(14インチモニター)
約165(2/3 Inch CCD)、約225(1/2 Inch CCD)、約300(1/3 Inch CCD)
被写界深度(mm)
0.05
実視野(縦×横×対角(mm))
1.32×1.76×2.2 (2/3 Inch CCD)、0.96×1.28×1.6 (1/2 Inch CCD)、0.72×0.96×1.2 (1/3 Inch CCD)