※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の レンズ
テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
2
W.D.(mm)
40.2
注文コード
08553457
品番
MRC2-40
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
W.D.(mm)
40.2
光学倍率
2
分解能(μm)
4.8
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
0.29
鏡筒長(mm)
37.3
用途
高精度の位置決めや寸法測定に最適
質量(g)
27
有効視野(mm)
2.4×3.2(1/2 Inch CCD)、1.8×2.4(1/3 Inch CCD)
F値
14.2
TVディストーション
-0.01%