※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の レンズ
テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
1
W.D.(mm)
110.5
注文コード
08553667
品番
MRC1-110D
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
W.D.(mm)
110.5
光学倍率
1
分解能(μm)
13.4
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
1.59
鏡筒長(mm)
99.6
用途
高精度の位置決めや寸法測定に最適
質量(g)
55
有効視野(mm)
4.8×6.4(1/2 Inch CCD)、3.6×4.8(1/3 Inch CCD)
F値
19.9
TVディストーション
-0.005%