※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の レンズ
テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
4
W.D.(mm)
110
注文コード
08553728
品番
MRC4-110D
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
W.D.(mm)
110
光学倍率
4
分解能(μm)
6.6
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
0.2
鏡筒長(mm)
84.9
用途
高精度の位置決めや寸法測定に最適
質量(g)
48
有効視野(mm)
1.2×1.6(1/2 Inch CCD)、0.9×1.2(1/3 Inch CCD)
F値
39.5
TVディストーション
-0.002%