NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08557683 品番 NJC-20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。

シェルサイズ20 適合NJC-20用 コネクタ形状L座 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08557683
2021-04-16
用途:
機械の改造保守に
製造業

機械の操作ボタンの延長用に、
操作盤に据え付け。

取り回し上、必要性は無かったのですが、
ケーブル自重を加味して、コネクタ取付基部の破損を考慮しましたが、
細いケーブルでしたので、あまり必要なかったというのが、
感想です。

後で付けられる配線の取り回しであれは、
あとから購入するのも、一考です。

対象商品:
08557683
2020-05-26
用途:
サイドカーと本社間の配線用
運輸・通信業

防水コンセントをサイドカーボディーと平行に取付できるので、デザイン上ベストな商品です

対象商品:
08557683
2020-03-28
用途:
機器への電源設置
製造業

早く届き、製品も問題ありませんでした。
またの機会があれば利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする