※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XG4A-2039-A フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ omron(オムロン) 08592981 XG4A-2039-A フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ omron(オムロン) 08592981 XG4A-2039-A フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ omron(オムロン) 08592981

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 2段重ねタイププラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数20×2 注文コード08592981 品番XG4A-2039-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は極数など15種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

形状2段重ねタイププラグ 極数20×2 極性スロット数1 端子形状ディップL形端子 定格電圧(V)AC300 適合電線圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) ピッチ(mm)(極性スロット)22.86 規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202) 寸法A(mm)44.7 耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 寸法D(mm)34.5 寸法E(mm)59.1 寸法B(mm)30.2 寸法C(mm)22.86 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低音にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力20×1.96N以下 材質(コンタクト接触部)黄銅 材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする