XM2D-1501 Dサブコネクタ XM2 omron(オムロン) 08594634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XM2D-1501 Dサブコネクタ XM2 omron(オムロン) 08594634 XM2D-1501 Dサブコネクタ XM2 omron(オムロン) 08594634

Dサブコネクタ XM2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08594634 品番XM2D-1501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥506
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策用のシールドコネクタ。
メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。

シールド効果(電界法)
パネル取付:25dB以上(30〜900MHz)
基板取付:20dB以上(30〜300MHz)
極数15 形状ソケット・ソルダーカップ端子 寸法F(mm)2.74 規格RoHS指令 定格電圧(V)AC300 寸法A(mm)39.1 耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下) 寸法D(mm)19.18 定格電流(A)5 寸法E(mm)16.44 寸法B(mm)33.32 寸法C(mm)24.65 材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/乳白色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.2μm) 適合電線AWG22〜28(単線、より線) 総合挿入力15×3.33N以下 単体抜去力0.29N以上(Φ0.99mmゲージにて) 挿抜耐久200回

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08594634 XM2D-1501 39105166 XM3D-1521 Dサブコネクタ ソケット・ソルダーカップ端子 XM3D omron(オムロン) Dサブコネクタ ソケット・ソルダーカップ端子 XM3D omron(オムロン) 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする