曜日別特売
YK-A-280 レジボンエンドレスベルト 光陽社 08597005

レジボンエンドレスベルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度280
内容量1箱(10本)注文コード08597005品番YK-A-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。

粒度280ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤R/R(レジンボンド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08597014
2024-07-30
用途: 銅板の研磨作業

毎回使用している商品の在庫が無くなったので今回発注しました。
商品についてはとても満足できる物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする