※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
極数15P
注文コード08606665
品番ML-400-NH-15P
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。
専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。
メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。