取付方式プリント基板寸法A(mm)26.5結線方式スクリューレス極数5P寸法B(mm)20端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)