※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-2200-S1-18P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツ 08617804 ML-2200-S1-18P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツ 08617804

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08617804 品番 ML-2200-S1-18P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

撚線、単線の両方に対応しています。
本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。

取付方式プリント基板 寸法A(mm)91.5 結線方式スクリューレス 極数18P 寸法B(mm)85 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)3 定格電流(UL)(A)3 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16(〜18:TUV)、撚線:0.3mm2〜0.75mm2(AWG22〜AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)8 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08617646
2019-09-03
用途:
プリント基板に実装
その他業種

形状に関しては、とても使い易いと思う。
ボタンの色を後から自由に変えれると更に良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする