T-24-R-B ターミナル サトーパーツ 08629257

T-24-R-B ターミナル サトーパーツ 08629257 T-24-R-B ターミナル サトーパーツ 08629257

ターミナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08629257 品番T-24-R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 材質(絶縁体)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合規格RoHS対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする