GOH6M1 Gオイルホールタップ NACHI(不二越) 08671336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GOH6M1 Gオイルホールタップ NACHI(不二越) 08671336 GOH6M1 Gオイルホールタップ NACHI(不二越) 08671336

Gオイルホールタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08671336 品番GOH6M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,660
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

特許のオイルキャップにより、通り穴と止まり穴を共用できます

角幅K(mm)4.5 角長Lk(mm)7 食付Lc3 首下長Ln(mm)34 等級G5 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX シャンク径d(Φmm)6 ピッチ1 ねじ長さl(mm)19 首径dn(Φmm)4.7 全長L(mm)80 ねじ径6M 溝数3 表面処理G(TiN)コート ねじの種類M
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする