ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
08680415
品番
EFC6-R1/8-C1S
参考基準価格(税別)
¥21,410
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
形状
メスコネクタ
質量(g)
17
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+80
寸法L(mm)
26.1
有効断面積(mm
2
)
10.5
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
寸法A(mm)
8.7
ねじの種類
R
寸法D(mm)
12
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
ねじサイズ
(T)R1/8
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
チューブ挿入長さF(mm)
15