画像準備中

クイックシール 黄銅スリーブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)16 タイプミリサイズ 注文コード08680501 品番MSN16
参考基準価格(税別)¥399 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は適合チューブ外径・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様インサートレスタイプには黄銅スリーブを必ずご使用ください。 形状黄銅スリーブ タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)16 寸法L(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする