ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール 90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680571
品番
4A02-2402
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
形状
90°エルボ
質量(g)
19
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜+100
寸法L1(mm)
20.4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
ねじの種類
R
寸法S(mm)
2.7
寸法L2(mm)
18.5
寸法L3(mm)
26.2
使用流体
空気
寸法L4(mm)
24.3
適合チューブ
N5、N2、N1
ねじサイズ
(T)R1/8
チューブ挿入長さF(mm)
14
二面幅H1(mm)
10
二面幅H2(mm)
10
負圧性能(Torr)
10