画像準備中

クイックシール サービスティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08680589 品番 ST1N3/16-PT1/8
参考基準価格(税別)¥773 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
形状サービスティー 質量(g)25 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0〜+70、黄銅スリーブ/0〜+100 寸法L1(mm)20.6 寸法A(mm)11 ねじの種類R 寸法S(mm)4.6 寸法L2(mm)18.5 使用流体空気、水、一般作動油 適合チューブ外径(inch)3/16 寸法L6(mm)20.6 寸法L7(mm)39.1 寸法L8(mm)26.3 ねじサイズ(T)R1/8 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする