画像準備中

クイックシール サービスティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08680616 品番 ST1N1/2-PT3/8
参考基準価格(税別)¥1,568 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
形状サービスティー 質量(g)81 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0〜+70、黄銅スリーブ/0〜+100 寸法L1(mm)27.8 寸法A(mm)13 ねじの種類R 寸法S(mm)4.6 寸法L2(mm)26 使用流体空気、水、一般作動油 適合チューブ外径(inch)1/2 寸法L6(mm)37.8 寸法L7(mm)53.8 寸法L8(mm)38.8 ねじサイズ(T)R3/8 チューブ挿入長さF(mm)18 二面幅H1(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする