形状90°エルボ質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)15.88使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100寸法L1(mm)36.7寸法A(mm)18ねじの種類R寸法S(mm)5.1寸法L2(mm)33寸法L3(mm)47.5使用流体空気、水、一般作動油寸法L4(mm)48.6適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB適合チューブ外径(inch)5/8ねじサイズ(T)R1/2チューブ挿入長さF(mm)23二面幅H1(mm)18二面幅H2(mm)27負圧性能(Torr)0.1