画像準備中

クイックシール コネクタ(高圧タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08681158 品番 C2N3/16-PT1/4
参考基準価格(税別)¥305 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
黄銅コネクタのみシール加工をしています。

形状コネクタ 質量(g)20 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0〜+70、黄銅スリーブ/0〜+100 寸法L(mm)30.1 有効断面積(mm2)1.5 寸法A(mm)12 ねじの種類R 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油 寸法d1(mm)7 適合チューブ外径(inch)3/16 ねじサイズ(T)R1/4 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)10 最小内径d2(Φmm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする