形状コネクタ
質量(g)74
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0〜+70、黄銅スリーブ/0〜+100
寸法L(mm)40.8
有効断面積(mm2)20.5
寸法A(mm)18
ねじの種類R
寸法S(mm)4.6
使用流体空気、水、一般作動油
寸法d1(mm)12
適合チューブ外径(inch)1/2
ねじサイズ(T)R1/2
チューブ挿入長さF(mm)18
二面幅H1(mm)23
二面幅H2(mm)19
最小内径d2(Φmm)5.2