ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン A/Eシリーズ ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681246
品番
EN4-6
参考基準価格(税別)
¥297
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
材質
POM(難燃性樹脂ではありません)
形状
ニップル
質量(g)
1
寸法L(mm)
38
寸法L1(mm)
18.5
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
2.5
挿入部外径D1(Φmm)
4
挿入部外径D2(Φmm)
6