画像準備中

ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08681341 品番BC1/4-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥194
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状ブランクプラグ 質量(g)1.2 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+80 寸法L(mm)28 寸法L1(mm)16 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 寸法D(mm)9.7 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 挿入部外径(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする