画像準備中

ケミフィット C1シリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1/2 ねじサイズ(T)R1/2 注文コード08681429 品番EC1/2-R1/2-C1
参考基準価格(税別)¥772 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状コネクタ 質量(g)10 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+80 寸法L(mm)29.1 有効断面積(mm2)66.5 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 寸法A(mm)16 ねじの種類R 寸法D(mm)21 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 寸法d1(mm)10 適合チューブ外径(inch)1/2 ねじサイズ(T)R1/2 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 チューブ挿入長さF(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする