ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ダブルYユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681815
品番
EUWY6-8
参考基準価格(税別)
¥1,067
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
ダブルYユニオン
質量(g)
16
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
39.2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
14.6
寸法W(mm)
24.8
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
12.6
寸法P3(mm)
14.8
寸法P4(mm)
12.2
チューブ挿入長さF1(mm)
15
チューブ挿入長さF2(mm)
16
適合チューブ外径d1(Φmm)
6
適合チューブ外径d2(Φmm)
8
寸法L11(mm)
24.8